Références
SMC :C96YDB32-100C
Rubix :0338-2374424
Fabricant :01491821

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | cylindre lisse |
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D32 C100 MAGNETIQUE TYPE SANS A COUPS
Vérin à tirants ISO 15552.Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, lisse, avec unité de verrouillage, ATEX.
Points forts
Double effet, vérin lisse, simple tigeAlésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500 mm, course maximale 1000 mmAutocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | cylindre lisse |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,14 € HT
/ unité
210,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours