Vérin à tige SMC CXSWM15-40

Cylindre à double tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :CXSWM15-40
Rubix :0338-2391150
Fabricant :00078385
EAN :3618035657136
VERIN BI-TIGES TRAVERSANTES SERIE CXSW CXSWM15-40

Résumé technique

Diamètre vérin15 mm
Course du cylindre40 mm
Typevérin à double tige
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN BI-TIGES TRAVERSANTES SERIE CXSW CXSWM15-40


La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de déplacement de précision ou à la manutention légère. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.

Points forts

Vérin à double tige : double tigeAlésages : 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)Courses de 10mm à 100mm en fonction de la taille de l'alésageVariété d'interrupteurs et de longueurs de fil de plomb

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin15 mm
Course du cylindre40 mm
Typevérin à double tige
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
461,28 € HT
/ unité
553,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours