Couteau de sécurité Wilmart 479600

Cutter bi-matière-lame 25mm-guide lame inox-bloc.molette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :479600
Rubix :0130-5053737
EAN :3363674796004
CUTTER BI-MATIERE MOLETTE 25MM GUIDE LAME ACIER
brand logo

Documents

Détails articles : CUTTER BI-MATIERE MOLETTE 25MM GUIDE LAME ACIER


brand logo

Informations techniques


Attributs
26,54 HT
/ unité
31,85 TTC
Dont Eco-contribution : 0,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.