Couteau de sécurité Stanley FMHT10369-0, Largeur lame: 27 mm | Longueur: 160 mm | Type de lames: Auto-rétractation

Couteau de sécurité Stanley à gâchette « squeeze », bimatière (plastique), à lame rétractable automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT10369-0
Rubix :5511-5348729
EAN :3253560103699
COUTEAU DE SECURITE BIMATIERE (UC6-UU36)
brand logo

Résumé technique

Type de lamesauto-rétractation
Largeur lame27 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUTEAU DE SECURITE BIMATIERE (UC6-UU36)


Conçu pour les environnements de travail à cadence soutenue, le couteau de sécurité Stanley FatMax FMHT10369-0 limite le risque de coupures et de lacérations grâce à sa lame à rétractation automatique. Le système de sécurité à gâchette et le changement de lame sans outil contribuent à maintenir un rythme de travail efficace.

Caractéristiques :
La lame se rétracte automatiquement dès que la pression sur la gâchette est relâchée ou que l'outil n'est plus en contact avec le matériau. Ce mécanisme de sécurité passif réduit l'exposition accidentelle de la lame sans intervention de l'utilisateur. Un système de blocage permet en complément d'immobiliser la lame en position fermée ou sortie. Le changement de lame Instant Change s'effectue rapidement, sans outil supplémentaire. La poignée profilée bimatière offre une prise en main antiglisse pour un meilleur contrôle du geste. Un trou d'accroche pour dragonne facilite le transport et sécurise le rangement de l'outil. Le couteau est livré avec une lame de sécurité à bouts arrondis.

Spécifications :
- Référence fabricant : FMHT10369-0.
- Gamme : Stanley FatMax.
- Type de lame : lame de sécurité trapézoïdale à bouts arrondis.
- Mécanisme de rétractation : automatique par gâchette à pression.
- Changement de lame : système Instant Change, sans outil.
- Poignée : bimatière antiglisse.
- Fixation : trou d'accroche pour dragonne.
- Contenu : 1 lame de sécurité incluse.

Points forts

- Sécurité passive : la rétractation automatique de la lame intervient sans action volontaire de l'utilisateur, limitant le risque de coupures et de lacérations.
- Polyvalent : le blocage manuel de la lame protège contre toute exposition accidentelle pendant le transport ou le stockage.
- Rapide à entretenir : le système Instant Change permet un remplacement de lame sans outil, sans interruption prolongée du travail.
- Confortable en usage continu : la conception légère et la poignée bimatière antiglisse réduisent la fatigue lors des opérations répétitives.
- Pratique à emporter : le trou d'accroche pour dragonne facilite le port à la ceinture ou sur un harnais d'outils.

Applications

Adapté aux opérations de découpe répétitives dans des environnements à fort volume de manipulation : ouverture de cartons ondulés, section de ruban adhésif, préparation d'emballages. Trouve sa place dans les entrepôts logistiques, les plateformes de distribution et les lignes de conditionnement, où la cadence de travail est soutenue et la prévention des accidents une priorité. Les secteurs de la grande distribution, de l'industrie manufacturière et de la gestion de stocks sont des contextes d'utilisation courants. La lame à bouts arrondis livrée en série convient aux matériaux souples ou non abrasifs, là où le risque de perforation involontaire doit être maîtrisé.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamesauto-rétractation
Largeur lame27 mm
Longueur160 mm
Matièrebi-matériaux
22,66 € HT
/ unité
27,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.