Courroies trapézoïdales classiques Gates D285 32x7240Li D7315 Ld DELTA CLASSIC
Courroie
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :D285 32x7240Li D7315 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265286
Fabricant :962862850
EAN :5414465358548


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d285 |
| Longueur intérieure | 7240 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 7240 LP 7315 D285 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic ™ ont un profil classique en forme de V et sont construites pour des performances fiables et durables sur tous les entraînements de section classique standard utilisés dans les compresseurs, les pompes, les agrégats, les générateurs, les scies, les fraiseuses et les machines. Bande de bascule Flex-Weave® résistante à l'huile offrant une bonne adhérence et protégeant contre l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d285 |
| Longueur intérieure | 7240 mm |
| Longueur extérieure | 7315 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 7315 mm |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,42 € HT
/ unité
172,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours