Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C276/C7070 - 889209

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874612
Mecaline :C276/C7070 - 889209
Rubix :X600-1474025
Fabricant :889209
EAN :3660338417627
COURROIE C276/C7070 C22X7010LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec276
Longueur intérieure7010 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C276/C7070 C22X7010LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec276
Longueur intérieure7010 mm
Longueur extérieure7070 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence7070 mm
Matièresbr
64,53 € HT
/ unité
77,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours