Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2896
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2896
Rubix :0314-1049029
Fabricant :1582025
EAN :4014486037838





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c114 |
| Longueur intérieure | 2896 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2896 LP 2954 C114
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c114 |
| Longueur intérieure | 2896 mm |
| Longueur extérieure | 2984 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2954 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours