Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1800

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 1800
Rubix :0314-1047973
Fabricant :1730890
EAN :4014486038453
COURROIE 25X16 LI 1800 LP 1860

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x1800
Longueur intérieure1800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1800 LP 1860


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x1800
Longueur intérieure1800 mm
Longueur extérieure1900 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence1860 mm
42,61 € HT
/ unité
51,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours