Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B46.3/4/B1227 - 889070

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B46.3/4/B1227 - 889070
Rubix :X600-1474166
Fabricant :889070
EAN :3660338416231
COURROIE B46.3/4/B1227 B17X1187LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb46 3/4
Longueur intérieure1187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B46.3/4/B1227 B17X1187LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb46 3/4
Longueur intérieure1187 mm
Longueur extérieure1227 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1227 mm
Matièresbr
6,71 HT
/ unité
8,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours