Courroies trapézoïdales classiques Gates C85 22x2162Li C2220 Ld DELTA CLASSIC
Section 22 x 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :C85 22x2162Li C2220 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265185
Fabricant :962360850
EAN :5414465304569


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c85 |
| Longueur intérieure | 2162 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2162 LP 2220 C85 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c85 |
| Longueur intérieure | 2162 mm |
| Longueur extérieure | 2273 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € HT
/ unité
28,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours