Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A29.1/2/A780 - 888827
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A29.1/2/A780 - 888827
Rubix :X600-1474410
Fabricant :888827
EAN :3660338413803


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 749 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A29.1/2/A780 A13X749LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 749 mm |
| Longueur extérieure | 780 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 780 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,86 €
3,67 € HT
/ unité
4,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours