Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1625

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 1625
Rubix :0314-1048924
Fabricant :1503905
EAN :4014486034394
COURROIE 17X11 LI 1625 LP 1665 B64

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb64
Longueur intérieure1625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1625 LP 1665 B64


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb64
Longueur intérieure1625 mm
Longueur extérieure1694 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1665 mm
27,74 € HT
/ unité
33,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h