Courroies trapézoïdales classiques Gates Z28 10x703Li Z725 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :Z28 10x703Li Z725 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1264856
Fabricant :962060280
EAN :5414465287374


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 |
| Longueur intérieure | 703 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 703 LP 725 Z28 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ possèdent un profil classique en forme de V et sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines. La courroie Flex-Weave qui résiste à l’huile assure une bonne prise et une protection contre l’usure.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 |
| Longueur intérieure | 703 mm |
| Longueur de référence | 725 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 725 mm |
| Matière | sbr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € HT
/ unité
6,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours