Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2413
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2413
Rubix :0314-1049130
Fabricant :1762177
EAN :4014486037685





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c95 |
| Longueur intérieure | 2413 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2413 LP 2471 C95
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c95 |
| Longueur intérieure | 2413 mm |
| Longueur extérieure | 2501 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2471 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,03 € HT
/ unité
60,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours