Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B90/B2330 - 889130

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874281
Mecaline :B90/B2330 - 889130
Rubix :X600-1474105
Fabricant :889130
EAN :3660338416835
COURROIE B90/B2330 B17X2286LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb90
Longueur intérieure2286 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B90/B2330 B17X2286LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb90
Longueur intérieure2286 mm
Longueur de référence2330 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure2330 mm
Matièresbr
16,85 € HT
/ unité
20,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h