Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 554

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 554
Rubix :0314-1048338
Fabricant :1725716
EAN :4014486009439
COURROIE 5X3 LI 554 LP 564

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x554
Longueur intérieure554 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 554 LP 564


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x554
Longueur intérieure554 mm
Longueur de référence565 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur extérieure573 mm
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours