Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 540

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 540
Rubix :0314-1050001
Fabricant :1575519
EAN :4014486031669
COURROIE 10X6 LI 540 LP 562 Z21.1/4

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez21 1/4
Longueur intérieure540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 540 LP 562 Z21.1/4


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez21 1/4
Longueur intérieure540 mm
Longueur extérieure578 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence562 mm
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h