Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B98/B2530 - 889140

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874291
Mecaline :B98/B2530 - 889140
Rubix :X600-1474095
Fabricant :889140
EAN :3660338416934
COURROIE B98/B2530 B17X2489LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb98
Longueur intérieure2489 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B98/B2530 B17X2489LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb98
Longueur intérieure2489 mm
Longueur extérieure2530 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2530 mm
Matièresbr
18,19 € HT
/ unité
21,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours