Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D354/D9070 - 890069

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D354/D9070 - 890069
Rubix :X600-1473931
Fabricant :890069
EAN :3660338426223
COURROIE D354/D9070 D32XD9000LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied354
Longueur intérieure9000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D354/D9070 D32XD9000LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied354
Longueur intérieure9000 mm
Longueur extérieure9070 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence9070 mm
Matièresbr
148,22 € HT
/ unité
177,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours