Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A61/A1580 - 888884

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A61/A1580 - 888884
Rubix :X600-1474351
Fabricant :888884
EAN :3660338414374
COURROIE A61/A1580 A13X1549LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea61
Longueur intérieure1549 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A61/A1580 A13X1549LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea61
Longueur intérieure1549 mm
Longueur extérieure1580 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1580 mm
Matièresbr
9,96 HT
/ unité
11,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h