Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z41 10X1070LP/1050LI S84
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique Z/10 x 6
Voir les informations techniquesRéférences
Texrope® :Z41 10X1070LP/1050LI S84
Rubix :5314-1055357
Fabricant :9440-10041
EAN :5412571114089



Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z41 |
| Longueur intérieure | 1050 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1050 LP 1070 1001060
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 10 x 6. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z41 |
| Longueur intérieure | 1050 mm |
| Longueur extérieure | 1085 mm |
| Largeur supérieure | 8,5 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1070 mm |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € HT
/ unité
20,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours