Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B29.1/2/A790 - 889021
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883408
Mecaline :B29.1/2/A790 - 889021
Rubix :X600-1474215
Fabricant :889021
EAN :3660338415746


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b29 1/2 |
| Longueur intérieure | 749 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B29.1/2/B790 B17X749LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b29 1/2 |
| Longueur intérieure | 749 mm |
| Longueur extérieure | 790 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 790 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € HT
/ unité
5,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours