Courroies trapézoïdales classiques Gates A88 13X2270LP/2240LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A88 13X2270LP/2240LI HIPOWER
Rubix :7608-1142831
Fabricant :900210088
EAN :5412571050127
COURROIE 13X8 LI 2240 LP 2270 A88

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea88
Longueur intérieure2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2240 LP 2270 A88


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea88
Longueur intérieure2240 mm
Longueur extérieure2286 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2270 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
22,68 HT
/ unité
27,22 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours