Courroies trapézoïdales classiques Gates B33 17X895LP/850LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B33 17X895LP/850LI HIPOWER
Rubix :7608-1142866
Fabricant :900310033
EAN :5412571022223


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b33 |
| Longueur intérieure | 850 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 850 LP 895 B33
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b33 |
| Longueur intérieure | 850 mm |
| Longueur extérieure | 895 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 890 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,12 € HT
/ unité
16,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours