Courroies trapézoïdales classiques Gates A107 13X2755LP/2725LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :A107 13X2755LP/2725LI HIPOWER
Rubix :7608-1278241
Fabricant :900210107
EAN :5414465672606


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a107 |
| Longueur intérieure | 2725 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2725 LP 2755 A107
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a107 |
| Longueur intérieure | 2725 mm |
| Longueur extérieure | 2778 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2755 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,33 € HT
/ unité
32,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours