Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C96/C2490 - 889282
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874480
Mecaline :C96/C2490 - 889282
Rubix :X600-1473951
Fabricant :889282
EAN :3660338418358


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c96 |
| Longueur intérieure | 2438 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C96/C2490 C22X2438LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c96 |
| Longueur intérieure | 2438 mm |
| Longueur de référence | 2490 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 2490 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,90 € HT
/ unité
26,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h