Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C116/C3000 - 889155
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874496
Mecaline :C116/C3000 - 889155
Rubix :X600-1474080
Fabricant :889155
EAN :3660338417085


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c116 |
| Longueur intérieure | 2946 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C116/C3000 C22X2946LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c116 |
| Longueur intérieure | 2946 mm |
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 3000 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,31 € HT
/ unité
32,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours