Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1000
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1000
Rubix :0314-1047858
Fabricant :1622862
EAN :4014486036947





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1000 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1000 LP 1050
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1000 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1079 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 1050 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,72 € HT
/ unité
21,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours