Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C93/C2420 - 889279
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874477
Mecaline :C93/C2420 - 889279
Rubix :X600-1473955
Fabricant :889279
EAN :3660338418327


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c93 |
| Longueur intérieure | 2362 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C93/C2420 C22X2362LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c93 |
| Longueur intérieure | 2362 mm |
| Longueur de référence | 2420 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 2420 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € HT
/ unité
25,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours