Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A22/A590 - 888812

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874066
Mecaline :A22/A590 - 888812
Rubix :X600-1474424
Fabricant :888812
EAN :3660338413650
COURROIE A22/A590 A13X558LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea22
Longueur intérieure558 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A22/A590 A13X558LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea22
Longueur intérieure558 mm
Longueur extérieure590 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence590 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,11 €
2,95 € HT
/ unité
3,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours