Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B259/B6620 - 889008
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883437
Mecaline :B259/B6620 - 889008
Rubix :X600-1474227
Fabricant :889008
EAN :3660338415616


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b259 |
| Longueur intérieure | 6578 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B259/B6620 B17X6578LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b259 |
| Longueur intérieure | 6578 mm |
| Longueur extérieure | 6620 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 6620 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,85 €
10,08 € HT
/ unité
12,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours