Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1335

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 1335
Rubix :0314-1048910
Fabricant :1689445
EAN :4014486034264
COURROIE 17X11 LI 1335 LP 1375 B52.1/2

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb52 1/2
Longueur intérieure1335 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1335 LP 1375 B52.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb52 1/2
Longueur intérieure1335 mm
Longueur extérieure1404 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1375 mm
21,34 € HT
/ unité
25,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h