Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A41/A1070 - 888852

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867747
Mecaline :A41/A1070 - 888852
Rubix :X600-1474382
Fabricant :888852
EAN :3660338414053
COURROIE A41/A1070 A13X1041LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea41
Longueur intérieure1041 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A41/A1070 A13X1041LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea41
Longueur intérieure1041 mm
Longueur extérieure1070 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1070 mm
Matièresbr
7,02 € HT
/ unité
8,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h