Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C150E
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :C150E
Rubix :X600-1420641
Fabricant :874513
EAN :3660338281181


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c150 |
| Longueur intérieure | 3810 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3810 LD 3868
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c150 |
| Longueur intérieure | 3810 mm |
| Longueur extérieure | 3868 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3868 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,18 € HT
/ unité
45,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h