Courroies trapézoïdales classiques Gates B97 17X2515LP/2475LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B97 17X2515LP/2475LI HIPOWER
Rubix :7608-1142928
Fabricant :900310097
EAN :5412571051216
COURROIE 17X11 LI 2475 LP 2515 B97

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb97
Longueur intérieure2475 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2475 LP 2515 B97


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb97
Longueur intérieure2475 mm
Longueur extérieure2547 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2515 mm
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
37,54 € HT
/ unité
45,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours