Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C142/C3660 - 889169
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874509
Mecaline :C142/C3660 - 889169
Rubix :X600-1474066
Fabricant :889169
EAN :3660338417221


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c142 |
| Longueur intérieure | 3606 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C142/C3660 C22X3606LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c142 |
| Longueur intérieure | 3606 mm |
| Longueur extérieure | 3660 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3660 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,42 € HT
/ unité
40,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours