Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 630
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 630
Rubix :0314-1048523
Fabricant :1717115
EAN :4014486010107





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x630 |
| Longueur intérieure | 630 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 630 LP 650
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x630 |
| Longueur intérieure | 630 mm |
| Longueur extérieure | 661 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 649 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours