Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B360/B9184 - 889042

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874428
Mecaline :B360/B9184 - 889042
Rubix :X600-1474193
Fabricant :889042
EAN :3660338415951
COURROIE B360/B9184 B17X9144LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb360
Longueur intérieure9144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B360/B9184 B17X9144LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb360
Longueur intérieure9144 mm
Longueur extérieure9184 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence9184 mm
Matièresbr
41,94 € HT
/ unité
50,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours