Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B264/B6750 - 889010

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874345
Mecaline :B264/B6750 - 889010
Rubix :X600-1474225
Fabricant :889010
EAN :3660338415630
COURROIE B264/B6750 B17X6705LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb264
Longueur intérieure6705 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B264/B6750 B17X6705LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb264
Longueur intérieure6705 mm
Longueur extérieure6750 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6750 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 18,12 €
17,06 € HT
/ unité
20,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours