Courroies trapézoïdales classiques Gates C102 22X2665LP/2600LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C102 22X2665LP/2600LI HIPOWER
Rubix :7608-1152057
Fabricant :900410102
EAN :5412571052268


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c102 |
| Longueur intérieure | 2600 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2600 LP 2665 C102
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c102 |
| Longueur intérieure | 2600 mm |
| Longueur extérieure | 2665 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2658 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,75 € HT
/ unité
70,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours