Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B76/B1970 - 889113

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B76/B1970 - 889113
Rubix :X600-1474122
Fabricant :889113
EAN :3660338416668
COURROIE B76/B1970 B17X1930LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb76
Longueur intérieure1930 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B76/B1970 B17X1930LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb76
Longueur intérieure1930 mm
Longueur extérieure1970 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1970 mm
Matièresbr
14,22 HT
/ unité
17,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h