Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 5000
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 5000
Rubix :0314-1048614
Fabricant :1702095
EAN :4014486033724





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a197 |
| Longueur intérieure | 5000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 5000 LP 5030 A197
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a197 |
| Longueur intérieure | 5000 mm |
| Longueur extérieure | 5050 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 5030 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € HT
/ unité
60,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h