Courroies trapézoïdales classiques Gates B69 17X1805LP/1765LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B69 17X1805LP/1765LI HIPOWER
Rubix :7608-1142902
Fabricant :900310069
EAN :5412571050943


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b69 |
| Longueur intérieure | 1765 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1765 LP 1805 B69
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b69 |
| Longueur intérieure | 1765 mm |
| Longueur extérieure | 1834 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1805 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € HT
/ unité
32,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h