Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2450

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2450
Rubix :0314-1049132
Fabricant :1774059
EAN :4014486037708
COURROIE 22X14 LI 2450 LP 2508 C96.1/2

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec96 1/2
Longueur intérieure2450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2450 LP 2508 C96.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec96 1/2
Longueur intérieure2450 mm
Longueur extérieure2538 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2508 mm
50,03 HT
/ unité
60,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours