Courroies trapézoïdales classiques Gates B76 17X1980LP/1950LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B76 17X1980LP/1950LI HIPOWER
Rubix :7608-1142909
Fabricant :900310076
EAN :5412571051018


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b76 |
| Longueur intérieure | 1950 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1950 LP 1980 B76
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b76 |
| Longueur intérieure | 1950 mm |
| Longueur extérieure | 2007 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1990 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,03 € HT
/ unité
34,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours