Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C46/C1230 - 889231

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874540
Mecaline :C46/C1230 - 889231
Rubix :X600-1474003
Fabricant :889231
EAN :3660338417849
COURROIE C46/C1230 C22X1168LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec46
Longueur intérieure1168 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C46/C1230 C22X1168LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec46
Longueur intérieure1168 mm
Longueur de référence1230 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure1230 mm
Matièresbr
10,80 € HT
/ unité
12,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours