Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B34.1/2/B920 - 889034
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B34.1/2/B920 - 889034
Rubix :X600-1474202
Fabricant :889034
EAN :3660338415876


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b34 1/2 |
| Longueur intérieure | 876 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B34.1/2/B920 B17X876LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b34 1/2 |
| Longueur intérieure | 876 mm |
| Longueur extérieure | 920 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 920 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,44 €
1,34 € HT
/ unité
1,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours