Courroies trapézoïdales classiques Gates A81 13X2095LP/2060LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A81 13X2095LP/2060LI HIPOWER
Rubix :7608-1142824
Fabricant :900210081
EAN :5412571050059


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a81 |
| Longueur intérieure | 2060 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2060 LP 2095 A81
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a81 |
| Longueur intérieure | 2060 mm |
| Longueur extérieure | 2118 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2095 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h