Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B59/B1540 - 889091
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874254
Mecaline :B59/B1540 - 889091
Rubix :X600-1474144
Fabricant :889091
EAN :3660338416446


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b59 |
| Longueur intérieure | 1498 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B59/B1540 B17X1498LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
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
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b59 |
| Longueur intérieure | 1498 mm |
| Longueur de référence | 1540 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1540 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,19 € HT
/ unité
14,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h