Courroies trapézoïdales classiques Gates C105 22X2740LP/2675LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C105 22X2740LP/2675LI HIPOWER
Rubix :7608-1152059
Fabricant :900410105
EAN :5412571052282


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c105 |
| Longueur intérieure | 2675 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2675 LP 2740 C105
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c105 |
| Longueur intérieure | 2675 mm |
| Longueur extérieure | 2740 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2733 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,96 € HT
/ unité
73,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours